OZ-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 70, Spannbereich: 2-16mm

Artikel-Nr.: 300695 2-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 16 mm
Spann-⌀ D1 2-16 mm
Aufnahme SK 40 A = 70
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 2 - 16
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 40 / 42
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300695 2-16
EAN / GTIN 4045197285010
Herstellernummer 300695 2-16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Kugelgelagerte Überwurfmutter. Für höhere Haltekraft und besseren Rundlauf.
GARANT −
Mit RFID / Balluffchip-Bohrung. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Spannmutter gewuchtet (G2,5 / 25000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6388-Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, OZ-Spannzangen Nr. 309540 − 309565, Hakenschlüssel Nr. 628400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte