• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher, bis 650 mm Spannweite, 450 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 30-5
EAN / GTIN 4021176303326
Herstellernummer 30-5
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 720 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 28 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 720 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 28 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 405 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 15 15/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Baugewerbe, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 41 mm
  • Gewindemaß: G 1 1/8 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 87 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 26
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3 7/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 650 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 15 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 450 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 17 11/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 9,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 45 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 66,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 2 5/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 82 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 25 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 290 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 740 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 11 7/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 29 1/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 650 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 479.44
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 479.44
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm