• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher, bis 375 mm Spannweite (Innen bis 590 mm), 200 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-4
EAN / GTIN 4021176303302
Herstellernummer 30-4
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 490 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 19 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 450 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 11/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Baugewerbe, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 105 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 15
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 4 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 375 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 590 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 500 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 368.80
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 368.80
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 105 mm - 375 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm