• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher m. schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken im Set, bis 250 mm S.weite, 400 mm S.tiefe

Artikel-Nr.: 30-30xSP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-30xSP
EAN / GTIN 4021176011597
Herstellernummer 30-30xSP
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Durch die Ausstattung mit drei Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Die schlanke Bauform der Abzugshaken greift optimal bei engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 330 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 1
  • Gesamttiefe [mm]: 330 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 1
  • Gesamthöhe [mm]: 337 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 13 1/4
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 2 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 9 13/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 15 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 11 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 15 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 22 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 7/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 52 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 1/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 340 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 13 3/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 220 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 162.27
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 162.27
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 2 mm - 250 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm