• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment – Industrie - BASIC

Artikel-Nr.: 30-20-T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-20-T
EAN / GTIN 4021176875717
Herstellernummer 30-20-T
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das BASIC Abzieher-Sortiment für die Industrie ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befinden sich zusätzlich zu 2-armigen Universal-Abziehern auch 3-Arm-Traversen sowie diverse Haken, die dank des KUKKO-Baukastenprinzips zu verschiedenen Außenabziehern für unterschiedliche Anwendungen kombiniert werden können. Gemeinsam mit der enthaltenen Trennvorrichtung eignet sich das Sortiment zum Außenabziehen, Innenausziehen und Trennabziehen und ist somit ideal für die vielseitige Anwendung in der Industrie geeignet.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Branche: NFZ
  • Verpackung: Karton (Box)
  • Bestandteile: 20-10, 20-20, 15-2, 1-190-S, 2-300-S, 2-150-E, WT-000

Downloads & Dokumente

Passende Produkte