• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit schmalen Abzugshaken im Set, bis 200 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-20-SP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-20-SP
EAN / GTIN 4021176728273
Herstellernummer 30-20-SP
L-Nummer L80010 549
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit schmalen, verstellbaren Abzugshaken wird zum sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Durch die Ausstattung mit drei Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Die extrem schlanke Bauform der Abzugshaken greift optimal bei extrem engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 1/4
  • Gesamttiefe [mm]: 260 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 10 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 254 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 11 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 7/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 11 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 11 13/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 32 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 12 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/2
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 20 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 13/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 4 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 260 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 10 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 120 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 88.51
  • max. Zugkraft [kN]: 50 kN
  • max. Zugkraft [t]: 5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 88.51
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm