• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken, fetthydr. Spindel, bis 200 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-20-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30-20-B
EAN / GTIN 4021176886348
Herstellernummer 30-20-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken und fetthydraulischer Spindel wird zum besonders sicheren Abziehen von extrem festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 12 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit einer Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größer Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 1/4
  • Gesamttiefe [mm]: 260 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 10 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 254 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10
  • Branche: NFZ, Kugellager, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 18 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 11/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 40 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 9/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 9 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 260 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 10 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 15 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 11.06
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [Nm]: 12 Nm
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 11.06
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb