• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher m. schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken im Set, bis 130 mm S.weite, 350 mm S.tiefe

Artikel-Nr.: 30-10xSP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30-10xSP
EAN / GTIN 4021176080487
Herstellernummer 30-10xSP
L-Nummer L80010 106194
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Durch die Ausstattung mit drei Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Die schlanke Bauform der Abzugshaken greift optimal bei engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 174 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 174 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 158 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/4
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 8 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 5/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 7 7/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 9 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 13 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 9,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 13 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 2,6 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 29.50
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb