• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher im Set, bis 130 mm Spannweite, 350 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-10-P3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-10-P3
EAN / GTIN 4021176111136
Herstellernummer 30-10-P3
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken wird zum besonders sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Durch die Ausstattung mit drei Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 174 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 174 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 158 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/4
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 7 7/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 9 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 13 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 20,5 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 5/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 31 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 80 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 59.01
  • max. Zugkraft [kN]: 60 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 59.01
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte