• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit extrem schmalen, schnellvers. Abzugshaken, bis 130 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-10+S-T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-10+S-T
EAN / GTIN 4021176321337
Herstellernummer 30-10+S-T
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit extrem schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken und trapezförmiger Auflagefläche an der Klaue wird zum sicheren und bedienungsfreundlichen Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln, Synchronkörpern sowie ähnlichen Bauteilen eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die trapezförmigen Auflageflächen der Klaue sorgen dafür, dass auch sehr enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.  Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Die extrem schlanke Bauform der Abzugshaken greift optimal bei extrem engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größer Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 174 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 174 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 158 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/4
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 13 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 15/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 14 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 9/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 29.50
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 13 mm - 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte