• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8″ XZN M10

Artikel-Nr.: 2946572
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2946572
EAN / GTIN 4010886947579
Herstellernummer 2946572
L-Nummer L60160 4560
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit eingepresstem Stift
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
  • Spitze aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: M10
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja