• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze ⌀ DS 32 mm, ab Sechskant: 9mm

Artikel-Nr.: 290344 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 32 mm
Innenkühlung ja
geeignet für Sechskant 9 mm - 11 mm
Nutzlänge L1 30 mm
Schneidenträger-⌀ D1 8 mm
Mittenversatz L3 4,5 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8,5 mm
Schraube 290399 1
Schaftlänge Ls 100 mm
Schaft Kombischaft
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Herstellernummer 290344 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.