Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze ⌀ DS 32 mm, ab Vierkant: 8mm

Artikel-Nr.: 290334 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Vierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 32 mm
Innenkühlung ja
geeignet für Vierkant 8 mm - 10 mm
Nutzlänge L1 30 mm
Schneidenträger-⌀ D1 8 mm
Mittenversatz L3 4 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
Schraube 290399 1
Schaftlänge Ls 100 mm
Schaft Kombischaft
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290334 8
EAN / GTIN 4045197965417
Herstellernummer 290334 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.