Rändelrad PM, BR 30°, Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 10X3/0,6mm

Artikel-Nr.: 290281 10X3/0,6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rändelausführung BR 30°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
Produktart Rändelrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290281 10X3/0,6
EAN / GTIN 4030741236785
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
160
Alu (kurzspanend)
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

  • Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.
  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.