• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 TBU-32R Spannschäfte mit CAMFIX-Schnittstelle für Ein- und Abstech-Schneidenträger

Artikel-Nr.: 2880001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2880001
EAN / GTIN 7291075083958
Herstellernummer 2880001
L-Nummer L23920 1153

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40