• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufreib-Bohrer Durchmesser 7,5 mm

Artikel-Nr.: 285.F4
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
Artikelnummer 285.F4
EAN / GTIN 3148511652152
Herstellernummer 285.F4
L-Nummer L60130 1681
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesen Aufreib-Bohrern kann ein passendes Loch für die konischen Schrauben- und Bolzenausdreher 285 gebohrt werden

Merkmal:

  • d [mm]: 7,5
  • L [mm]: 80
  • Abzieher [mm]: 285.8
  • Benutzung für: 285.8
  • Gewicht in Kilogramm: 0,025