• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radlager-Werkzeug-Satz 1 M-010A-01A

Artikel-Nr.: 2842742
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2842742
EAN / GTIN 4046459136057
Herstellernummer 2842742
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern., Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechsel, sowie dass beim Aus- und Einbau des Radlagers nur auf den Lageraußenring und beim Einbau der Radnabe nur auf den Lagerinnenring gedrückt wird., Dies verhindert eine Beschädigung des neuen Radlagers., Durch die Kombination von Zentrier- und Druckringen ergeben sich Druckstücke, die präzise auf die Lager-Ø abgestimmt werden können., Kann mechanisch oder hydraulisch angetreiben werden, dafür sind zusätzliche Antriebsteile notwendig.