• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstützvorrichtung

Artikel-Nr.: 2841576
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2841576
EAN / GTIN 4046459135760
Herstellernummer 2841576
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einfachen und sicheren Abstützen von PKW Motoren, erforderlich z.B. beim Zahnriemen-, Wasserpumpen- oder Motorlagerwechsel., Durch seine spezielle Konstruktion, den individuell einstellbaren und großflächigen Spannhaken, den dementsprechend großen Auflageflächen und der einzigartigen Fixierung der Abstützvorrichtung am Fahrzeugrahmen, wird der Motor in seiner Position über den 100 mm großen Stützteller fixiert und abgestützt., Somit hat der Mechaniker einen freien Zugang von oben und unten sowie gleichzeitig einen sicher gehaltenen Motor, selbst z.B. beim Drehen der Motorwellen, beim Lösen und Festdrehen von Befestigungsschrauben etc., Die Spannhaken sind 360° drehbar und können je nach Fahrzeugbeschaffenheit universell angeordnet werden., Nachdem die Abstützvorrichtung bzw. die Spannhaken am Fahrzeug eingehängt wurden, werden diese am Fahrzeug und an der Abstützvorrichtung festgespannt., Ein Verrutschen oder gar Abrutschen der Abstützvorrichtung ist somit nicht möglich., Die Abstützvorrichtung KL-0146-20 bietet ein Höchstmaß an Sicherheit bei einem universellen Einsatzbereich ohne weiteres erforderliches Zubehör wie z.B. fahrzeugspezifischen Haltern etc.