• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät 283-152, Max N 1 N, Ablesbarkeit 0,01 N

Artikel-Nr.: 283-152
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 283-152
EAN / GTIN 4045761002173
Herstellernummer 283-152
L-Nummer L40250 2640
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
  • Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton
  • Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
  • Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
  • Handgriff serienmäßig
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°
  • Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für einstes Ablesen des Messergebnisses

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte