• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO ACE 25-6 Spannzangenhalter für PICCOCUT-Schneideinsätze (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 2810461
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ACECUT
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2810461
EAN / GTIN 7291075303018
Herstellernummer 2810461
L-Nummer L24140 32

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm

Aus der gleichen Serie "ACECUT" Alle ansehen