• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDR 38.1-836 Klemmhalter zur Außenbearbeitung (Einstechen, Stechdrehen und Abstechen)

Artikel-Nr.: 2801360
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801360
EAN / GTIN 7291075090567
Herstellernummer 2801360
L-Nummer L23920 3060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.327″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.275″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.44″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.327″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.275″
  • Funktionsbreite (WF): 1.38″
  • Kopflänge (LH): 2.2″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen