• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO Medium, Größe 34-36

Artikel-Nr.: 280020-3436
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 280020-3436
EAN / GTIN 4260508974388
Herstellernummer 280020-3436
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Semi-orthopädische Einlegesohle
  • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
  • Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform
  • Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes
  • Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen
  • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
  • Geeignet für alle ELTEN-Schuhe sowie ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage nach EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 zertifiziert sind
  • Hautfreundliche Obermaterialien