• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6-kant 2,5 mm

Artikel-Nr.: 2797097
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2797097
EAN / GTIN 4010886936825
Herstellernummer 2797097
L-Nummer L60160 5373
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
  • Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
  • Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
  • Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen
  • Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 115 mm
  • Klingenlänge: 115 mm
  • Klingenlänge 2: 10 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 2,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein