• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf oben für Rollgerüst mit Schrägaufstieg für Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 27967
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27967
EAN / GTIN 4031405279674
Herstellernummer 027967
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rollgerüst mit Schrägaufstieg

Merkmal:

  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 550 mm
  • Länge: 2525 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren