Vario Plus Eco Y-Schneidenträger, links, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 274541 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
maximale Schnitttiefe tmax 45 mm
Gesamtlänge L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
passende Wendeschneidplatte 273656 – 273749
Spannschraube 279815 9
axiales Stechen möglich nein
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274541 3
EAN / GTIN 4067263112457
Herstellernummer 274541 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abstechen von Wellen mit maximalem Durchmesser von 90 mm.

Passend für:

Vario Plus Eco Halter Nr. 274531; 274501; 274502.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).
Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen