Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 16/2

Artikel-Nr.: 274170 16/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
tmax Innenbearbeitung 3 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 25 mm
Gesamtlänge L 78 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Herstellernummer 274170 16/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser Dmin = 14 mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.