Schneidenträger radial Heavy-Duty, links, Plattengröße: 10mm

Artikel-Nr.: 274139 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innenkühlung nein
axiales Stechen möglich nein
tmax 60 mm
passende Wendeschneidplatte RC.X 1003
Wendeplattenschrauben-Set 269028 1
Unterlegplatte 269005 11
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274139 10
EAN / GTIN 4067263118565
Herstellernummer 274139 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte