• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf und Drahthaltefeder ohne Wate 130 mm, 5 1/8"

Artikel-Nr.: 27395
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27395
EAN / GTIN 4010995273958
Herstellernummer 27395
L-Nummer L60070 4101
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte in der Elektronik.
  • Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.
  • Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Fangvorrichtung für abgeschnittene Drahtenden.
  • Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
  • Werkstoff: Schneide ca. 56 HRC.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 130 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/8″
  • Schneidkraft: 3
  • Weicher Draht (mm): 1.3 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein