Stechplatte Rohling, HU7310, Stechbreite w: 6,55mm

Artikel-Nr.: 273696 6,55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,60 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    25,50 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 6,55 mm
Hauptanwendung N
Nebenanwendung Ti
Sorte HU7310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273696 6,55
EAN / GTIN 4045197579102
Herstellernummer 273696 6,55
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schleifen von gewünschten Formen.