{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schafthöhe h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 10,6 mm | |
| h3 | 52 mm | |
| Absatzlänge b | 25 mm | |
| Schaftbreite b3 | 48 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 90 mm | |
| Spannpratze | 279991 | |
| Klemmschraube | 279990 | |
| Produktart | Grundhalter |
| Artikelnummer | 273651 32/25 | |
| Herstellernummer | 273651 32/25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |