TANGFGRIP Schneidenträger, neutral, Stechbreite w: 3,05mm

Artikel-Nr.: 273613 3,05
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 3,05 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
für maximalen Werkstück-⌀ 82 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 41 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D82-3-4Z-ECD
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Herstellernummer 3384718

Beschreibung

Passend für:

JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950.

Passend für:

JETCROWN

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen