JETCROWN Spannschaft, links, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 273609 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie JETCROWN
Einsatzart links
Innenkühlung ja
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Herstellerbezeichnung TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273609 20
EAN / GTIN 7291075442434
Herstellernummer 3400572

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung über JETCROWN Schnellklemmkrone.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit passender JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950 verwendbar. Kühlmittelübergabe zu Spannschaft ausschließlich über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll möglich.