• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Knarre verstellbar, Z-Serie (72 Zähne)

Artikel-Nr.: 2725Z
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2725Z
EAN / GTIN 4991644020928
Herstellernummer 2725Z
L-Nummer L60050 9596
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 114 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Abtrieb 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän