{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| Gewindesteigung | 0,5 mm | |
| maximale Gewindesteigung | 3 mm | |
| Sorte | HB7010 | |
| Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
| Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Stärke | 3,6 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innen-/Außenanwendung | innen | |
| Wendeschneidplattenprofil | Teilprofil | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
| Artikelnummer | 270792 0,5-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197929532 | |
| Herstellernummer | 270792 0,5-3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |