GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ ALU

Artikel-Nr.: 268494 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,92 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    21,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 10T308
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU70AL
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Nebenanwendung K
Typ ALU
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 300 m/min - 600 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 180 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268494 ALU
EAN / GTIN 4045197470942
Herstellernummer 268494 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Graphit, GFK, CFK
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 20.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte