• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Artikel-Nr.: 26745
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26745
EAN / GTIN 4010995267452
Herstellernummer 26745
L-Nummer L60070 1973
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren.
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Spezial-Seitenschneider mit Zusatzfunktion für die Elektroinstallation.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Ausfuehrung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.
  • Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
  • Ausfuehrung: Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide.
  • Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC.
  • Ausfuehrung: Hinterer Schneidenbereich nahe des Zangengelenks auch für mittelharte und harte Dräht geeignet.
  • Ausfuehrung: Vorderer Schneidenbereich für weichen Draht, mit Präzisions-Abisolierstationen für eindrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm².
  • Kopfform: Halbrund, schwedische Form.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht sowie abisolieren von 1,5 und 2,5 mm²
  • DynamicJoint® - Innovativ einzigarte Gelenkkonstruktion für 20% mehr Power
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Bei Arbeiten in der Elektroinstallation dürfen verschiedene Zangen nicht fehlen. Der Abisolier-Seitenschneider von Wiha vereint gleich zwei Zangen in einer, was Platz und Gewicht spart. Die Zange eignet sich ideal zum Schneiden von weichen und harten Drähten. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt dabei für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und ermöglicht eine um bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Darüber hinaus ermöglichen zwei Abisolierstationen mit den Größen 1,5 mm² und 2,5 mm² ein präzises Abisolieren. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Weiterhin schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht. Der isolierte Seitenschneider wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • VDE- und GS-geprüft
  • DIN ISO 5749.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Schneidkraft: 13
  • Weicher Draht (mm): 4 mm
  • Mittelharter Draht (mm): 2 mm
  • Harter Draht (mm): 1.6 mm
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 1.5 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 2.5 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 1.5 - 2.5
  • mit Batterie / Akku: Nein