• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 40, 325 mm

Artikel-Nr.: 26612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26612
EAN / GTIN 4010995266127
Herstellernummer 26612
L-Nummer L60070 3057
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Orangener Kopf / hart: z.B. für Montage- und Demontagearbeiten, Bauhandwerk, Werkstattarbeiten.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 40
  • Gesamtlänge (mm): 325 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 110 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein