GARANT Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für CC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265202 32/09
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 9 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Einsatzart rechts
Anzahl Kühlkanäle 2
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Gesamtlänge L 24 mm
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265202 32/09
EAN / GTIN 4069515032247
Herstellernummer 265202 32/09
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen