{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ | 25 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Schwingung | gedämpft | |
| Innenkühlung | ja | |
| Anzahl Kühlkanäle | 3 | |
| Gesamtlänge L | 430 mm | |
| Ausführung | HM-verstärkt | |
| nicht spannbarere Bereich S | 145 mm | |
| empfohlene Spannlänge | 75 mm | |
| Montageschrauben-Set | 269026 4 | |
| Anschlussgewinde | G1/4 | |
| Produktart | Bohrstangenschaft |
| Artikelnummer | 265076 25/430 | |
| EAN / GTIN | 4069515037402 | |
| Herstellernummer | 265076 25/430 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |