• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Zubehör Schleifbock Reduzierringe 32x6x12 mm

Artikel-Nr.: 261732
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Reduzierring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261732
EAN / GTIN 9003172617329
Herstellernummer 261732
L-Nummer L50140 102164
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das beigepackte Reduzierringset minimiert Ihre Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz. Reduzierringe zu allen Bürsten für den Schleifbock sind kostenlos erhältlich, siehe Tabelle.

Merkmal:

  • Form: 100 RR 00074 REDUZIERRING
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H): 32 x 6 x 12 mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 12 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Minimiert Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz

Verwendung:

  • Reduktion des Bohrungsdurchmessers