• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 10 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200236
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
Produktart Klammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2609200236
EAN / GTIN 3165140084369
Herstellernummer 2609200236
L-Nummer L00620 100304
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Feindrahtklammern, Typ 58, sind für viele universelle Anwendungen mit vielen Materialien geeignet, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit Tackern der folgenden Marken: Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline. Breite (B) mm: 13,0, Dicke (D) mm: 0,75, Länge (L) mm: 10

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 58, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 13 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 13.0
  • Bruttogewicht: 0,103 kg
  • Dicke (D) mm: 0.75
  • Länge (L) mm: 10
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,103 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet z. B. für Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Spezifisches RTB2: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,133 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien