• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorsatzbiegewelle 1250 mm, 3500 U/min, 1 - 6 mm

Artikel-Nr.: 2609200195
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
Artikelnummer 2609200195
EAN / GTIN 3165140085113
Herstellernummer 2609200195
L-Nummer L00590 1955
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Vorsatzbiegewelle ermöglicht leichtes Bohren und Fräsen an schwer erreichbaren Stellen. Sie kann auch verwendet werden, wenn Bohrmaschinen nicht bewegt werden können oder sollten, und zum Nachbearbeiten von Holz, Kunststoffen, Eisen und NE-Metallen. Die Welle verfügt dank spezieller Gleitlager über eine lange Lebensdauer. Sie ist für den Heimwerkergebrauch geeignet. Sie ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter mit einem Durchmesser von mindestens 6 mm und einem Höchstdrehmoment von 3.500 min-1. Länge mm: 1250, empf. Tourenzahl min-1: 3500, Bohrfutter, von mm: 1, Bohrfutter, bis mm: 6, Bohrfutter mm: 1-6

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 32 mm
  • Abmessung Länge: 650 mm
  • Bohrfutter mm: 1-6
  • Bohrfutter, bis mm: 6
  • Bohrfutter, von mm: 1
  • Bruttogewicht: 0,895 kg
  • empf. Tourenzahl min-1: 3500
  • Länge mm: 1250
  • Nettogewicht: 0,86 kg
  • Volumen: 4,264 dm3

Passende Produkte