• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 bis 13 mm, SDS plus, für GBH 2-26 DFR

Artikel-Nr.: 2608572212
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608572212
EAN / GTIN 3165140336925
Herstellernummer 2608572212
L-Nummer L00590 1997
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schnellspannbohrfutter mit Adapter ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es spannt Bohrer (Durchmesser 1,5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Der Adapter ist mit Bosch Bohrhämmern kompatibel. Spannbereich mm: 1,513,0, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter, Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Spannt Bohrer (Durchmesser 1.5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein. Erfordert keinen Schlüssel
  • Abmessung Breite: 53 mm
  • Abmessung Höhe: 53 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS
  • Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,368 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: 1.5 bis 13 mm Durchmesser
  • Nettogewicht: 0,36 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: 1.5-13.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,309 dm3
  • Vorteil HL (kurz): 1.5 bis 13 mm Durchmesser

Passende Produkte