• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRO Schleifteller, 32 mm, Klett

Artikel-Nr.: 2608001118
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
Artikelnummer 2608001118
EAN / GTIN 4059952723921
Herstellernummer 2608001118
L-Nummer L00620 107580
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifscheiben mit langer Lebensdauer! Flexibles Schaumstoffmaterial für mehr Kontrolle beim Schleifen Zum Effizienten Schleifen sind hochwertige Schleifteller unverzichtbar. Die PRO Schleifteller passen perfekt zu unseren Schleifmaschinen. Sie wurden zum wirkungsvollen Schleifen und Polieren kleiner und schwer erreichbarer Stellen entwickelt – und für eine lange Lebensdauer. Der dichte Schaumstoff unserer PRO Schleifteller ist flexibel und belastbar. Dadurch verleihen die Schleifteller dir eine bessere Kontrolle, sodassdu Schleifspuren vermeidest. Sie eignen sich perfekt zum Ausbessern kleiner Defekte auf verschiedenen Materialien und zum Erzielen hochglänzender Oberflächen. Die Schleifteller sind wasserfest und für den nassschlifftauglich. Passend zu: GEX 12V-32. GSS 12V-32 Professional.

Merkmal:

  • Ausführung: mittel
  • Durchmesser mm: 32
  • Klettverschluss: nein
  • Kurzbeschreibung (klein): Flexibles Schaumstoffmaterial für mehr Kontrolle beim Schleifen
  • Leistungsbeschreibung: Schleifteller mit langer Lebensdauer – für effektives Arbeiten
  • Spartenbezeichnung: 74
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte