• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EXPERT Staubbox, GEX 18V-150-3

Artikel-Nr.: 2608001113
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
Artikelnummer 2608001113
EAN / GTIN 4059952723884
Herstellernummer 2608001113
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Staubreduzierung beim Schleifen! Staub abschütteln mit einer manuellen Filterreinigungsfunktion Der Staub wird noch vor seiner Freisetzung aufgefangen, sodassdein Arbeitsplatz sauberbleibt. Wir haben die EXPERT Dust Box für Exzenterschleifer entwickelt, umdir den Staub zu ersparen. Die EXPERT Staubbox ist ein robustes Zubehörteil zum Auffangen von Schleifstaub. Dank Schraubdeckel und Abklopfeinrichtung für den HEPA-Filterkannst du die Box ganz einfach ausleeren und noch länger verwenden. Die EXPERT Dust Box ist mit dem Click&Clean-System ausgestattet, sodass du auch eine Staubabsaugung anschließen kannst Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional.

Merkmal:

  • Spartenbezeichnung: 74

Passende Produkte