• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRO Dust Extraction Hood für Winkelschleifer, mit Schlüssel, 115/125 mm

Artikel-Nr.: 2608000879
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000879
EAN / GTIN 6949509245809
Herstellernummer 2608000879
L-Nummer L00620 107424
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Staubreduzierung beim Schleifen verschiedener Materialien! Durch die geringere Staubbildung werden deine Schleifarbeiten einfacher, sauberer und sicherer. Unsere PRO Dust Extraction Hood für kleine Winkelschleifer fängt den Staub ab, wenn du Farbe, Lack oder Klebstoff von Holz, Fiberglas und Mörtel entfernen musst. Passend zu: GWS 6-100. GWS 6-100 S. GWS 6-115. GWS 6-115 E. GWS 7-100. GWS 7-100 E. GWS 7-100 ET. GWS 7-100 T. GWS 7-115. GWS 7-115 E. GWS 7-125. GWS 7-125 T. GWS 9-115. GWS 9-115 S. GWS 9-125. GWS 9-125 S. GWS 18-125 V-LI. GWS 18.0 V-LI. GWS 660. GWS 750 (100 mm). GWS 750 (115 mm). GWS 750 (125 mm). GWS 750 S (100 mm). GWS 750 S (115 mm). GWS 750 S (125 mm). GWS 880 (115 mm). GWS 880 (125 mm). GWS 900-100. GWS 900-125 Professional.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb