GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260744 HB7035-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,00 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,00 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7035-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260744 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020886
Herstellernummer 260744 HB7035-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte