• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K-Koffer f. GSS 230/280 A/AE

Artikel-Nr.: 2605438368
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2605438368
EAN / GTIN 3165140124331
Herstellernummer 2605438368
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Schwingschleifer
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 315 mm
  • Abmessung Höhe: 133 mm
  • Abmessung Länge: 405 mm
  • Breite mm: 420
  • Bruttogewicht: 1,24 kg
  • Höhe mm: 330
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,24 kg
  • Tiefe mm: 130
  • Volumen: 16,967 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport