• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel, passend zu GTS 10 Professional

Artikel-Nr.: 2605411205
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
Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2605411205
EAN / GTIN 3165140316248
Herstellernummer 2605411205
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubbeutel dient als Ersatzbeutel für das Auffangen von Sägemehl. Er eignet sich für die Verwendung mit Gehrungssägen. Passend zu: GTS 10 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 64 mm
  • Abmessung Höhe: 2 mm
  • Abmessung Länge: 320 mm
  • Bruttogewicht: 0,107 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,107 kg
  • Volumen: 0,041 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub

Passende Produkte