• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 3 Stück

Artikel-Nr.: 2605411067
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
Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2605411067
EAN / GTIN 3165140077477
Herstellernummer 2605411067
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist kompatibel mit Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen. Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 115 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 300 mm
  • Bruttogewicht: 0,087 kg
  • Nettogewicht: 0,08 kg
  • Volumen: 1,208 dm3

Passende Produkte